CANTON - Subwoofer aktiv 200/280W 50-200Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3777
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 200 W
Aktiv-System - Ja
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243037776
Sonepar Artikelnummer
120410673
Hersteller Artikelnummer
3777
Hersteller Typ
SUB 601 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
3777
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
200 W
Aktiv-System:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
50 .. 200 Hz
Musikbelastbarkeit:
280 W
Breite:
270 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
295 mm
Zolltarifnummer:
85423111
Gewicht:
8.500 kg


