Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Subwoofer aktiv 200/280W 50-200Hz ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Subwoofer aktiv 200/280W 50-200Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3778

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 200 W

  • Aktiv-System - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243037783

Sonepar Artikelnummer

120410674

Hersteller Artikelnummer

3778

Hersteller Typ

SUB 601 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

3778

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

200 W

Aktiv-System:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

50 .. 200 Hz

Musikbelastbarkeit:

280 W

Breite:

270 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

295 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.300 kg

Canton SUB 601 Aktiv-Subwoofer, 200/280 W, Frequenzbereich 50–200 Hz, weiß (3778).