CANTON - Subwoofer aktiv 250/400W 50-200Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04330
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 250 W
Aktiv-System - Ja
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243043302
Sonepar Artikelnummer
120932878
Hersteller Artikelnummer
04330
Hersteller Typ
TOWNUS SUB 12 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04330
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
250 W
Aktiv-System:
Ja
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Frequenz:
20 .. 200 Hz
Musikbelastbarkeit:
400 W
Bassreflexsystem:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
360 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
20.400 kg


