Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Subwoofer aktiv 280WClass-Dendstufe 55…200Hz ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Subwoofer aktiv 280WClass-Dendstufe 55…200Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 03855

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 200 W

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243038551

Sonepar Artikelnummer

120411570

Hersteller Artikelnummer

03855

Hersteller Typ

AS 85.3 SC WS

Hersteller Artikel Nr.:

03855

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

200 W

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

55 .. 200 Hz

Musikbelastbarkeit:

280 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

255 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

370 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

12.000 kg