CANTON - Subwoofer Downfire aktiv 200/330W 50-200Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04559
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 200 W
Aktiv-System - Ja
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045597
Sonepar Artikelnummer
121366554
Hersteller Artikelnummer
04559
Hersteller Typ
POWER SUB 10 S2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04559
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
200 W
Aktiv-System:
Ja
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
22 .. 200 Hz
Musikbelastbarkeit:
330 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
320 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
453 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
16.200 kg


