CANTON - Subwoofer Downfire aktiv 200/380W 50-200Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04562
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 200 W
Aktiv-System - Ja
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045627
Sonepar Artikelnummer
121366551
Hersteller Artikelnummer
04562
Hersteller Typ
POWER SUB 12 S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04562
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
200 W
Aktiv-System:
Ja
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 200 Hz
Musikbelastbarkeit:
380 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
360 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
24.500 kg


