Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Subwoofer Downfire aktiv 750W 20-200Hz ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Subwoofer Downfire aktiv 750W 20-200Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04598

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 26.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243045986

Sonepar Artikelnummer

121408839

Hersteller Artikelnummer

04598

Hersteller Typ

VENTO SUB 1 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04598

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

26.700 kg

Die Vento Sub 1 ist ein Subwoofer mit High-End-Anspruch: Die ikonische Bugform, kombiniert mit abgerundeten Front- und Rückseiten, formt eine moderne, zeitlose Silhouette, die sich harmonisch in jedes Wohnambiente einfügt. Klare Linien und hochwertige Materialien unterstreichen den Premium-Charakter und machen den Subwoofer zu einem integralen Bestandteil der Vento Serie. Das Downfire-Konzept mit zusätzlicher Passivmembran ist Teil des akustischen Gesamtkonzepts und sorgt für eine besonders effiziente, gleichmäßige Bassverteilung im Raum. Unterstützt von bis zu 750 Watt Musikleistung entsteht ein tiefreichendes, kontrolliertes Fundament mit hoher Dynamik, präziser Impulsverarbeitung und sauberer Struktur. Präzise gefertigt, perfekt verarbeitet – Qualität, die man sieht, fühlt und im gesamten Klangbild spürt. Bassreflex mit Passiv-Membran, 12 Zoll ATB Treiber, 750 Watt, 43 × 51 × 51 cm (B x H x T), Farbe: Weiß