CANTON - Subwoofer downfire aktiv Bassrefl 60/120W 33-200Hz ink.WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2698
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 60 W
Aktiv-System - Ja
Frequenz - 33 .. 200 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243026985
Sonepar Artikelnummer
120296755
Hersteller Artikelnummer
2698
Hersteller Typ
ASF 75 SC SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2698
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
60 W
Aktiv-System:
Ja
Frequenz:
33 .. 200 Hz
Musikbelastbarkeit:
120 W
Bassreflexsystem:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
9.500 kg


