Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Centerlautspr. 2.5Weg 350W/LS 28-30000Hz Disp. FB ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Centerlautspr. 2.5Weg 350W/LS 28-30000Hz Disp. FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04348

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2.5

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043487

Sonepar Artikelnummer

120932886

Hersteller Artikelnummer

04348

Hersteller Typ

SMART GLE 5 S2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04348

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2.5

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

28 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

350 W

Bassreflexsystem:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

455 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

15.750 kg