Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Centerlautsprecher 3Weg 350W/LS 25-30000Hz Disp FB Nuss

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Centerlautsprecher 3Weg 350W/LS 25-30000Hz Disp FB Nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04354

  • Farbe - sonstige

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 3

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043548

Sonepar Artikelnummer

121012862

Hersteller Artikelnummer

04354

Hersteller Typ

SMART VENTO 5 S2 CENTER NUSS

Hersteller Artikel Nr.:

04354

Farbe:

sonstige

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

3

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

25 .. 30000 Hz

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

610 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

14.800 kg

Canton Smart Vento 5 S2 Center Nuss (4354), 2,5-Wege-Centerlautsprecher, 350 W/LS, Nussbaum.