CANTON - VG! Centerlautsprecher 3Weg 350W/LS 25-30000Hz Disp FB Nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04353
Farbe - sonstige
Anzahl der Wege - 3
Bluetooth - Nein
Standlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243043531
Sonepar Artikelnummer
121162097
Hersteller Artikelnummer
04353
Hersteller Typ
SMART VENTO 5 S2 CENTER NUSS HIGHGL
Hersteller Artikel Nr.:
04353
Farbe:
sonstige
Anzahl der Wege:
3
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
25 .. 30000 Hz
Bassreflexsystem:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
14.800 kg


