CANTON - VG! Fernbedienung f.Smart Soundbox3,Soundbar9/10,Vento3/9...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4101
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243041018
Sonepar Artikelnummer
120649173
Hersteller Artikelnummer
4101
Hersteller Typ
FERNBEDIENUNG SMART
Hersteller Artikel Nr.:
4101
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
130 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.126 kg


