CANTON - VG!Kompaktlautsp.2Weg 350W/LS 25-30000Hz BT USB Disp FB Nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04326
Farbe - sonstige
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243043265
Sonepar Artikelnummer
121162096
Hersteller Artikelnummer
04326
Hersteller Typ
SMART VENTO 3 S2 NUSS HIGH-GLOSS
Hersteller Artikel Nr.:
04326
Farbe:
sonstige
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
25 .. 30000 Hz
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
307 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
18.700 kg


