Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Kompaktlautspr. 2Weg 320W 27-30000Hz BT USB Disp. FB ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Kompaktlautspr. 2Weg 320W 27-30000Hz BT USB Disp. FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04362

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043623

Sonepar Artikelnummer

121012864

Hersteller Artikelnummer

04362

Hersteller Typ

SMART TOWNUS 2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04362

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

27 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

320 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

15.000 kg

Canton Smart Townus 2 in Weiß (4362), 2-Wege-Kompaktlautsprecher, 320 W, 27–30 000 Hz, Bluetooth, USB.