Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG!Kompaktlautspr. 2Weg 350W/LS 25-30000Hz BT USB Disp FB ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG!Kompaktlautspr. 2Weg 350W/LS 25-30000Hz BT USB Disp FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04316

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043166

Sonepar Artikelnummer

120961477

Hersteller Artikelnummer

04316

Hersteller Typ

SMART VENTO 3 S2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04316

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

25 .. 30000 Hz

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

220 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

18.700 kg