Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Lautsprecher Multiroom 120W 40-30000Hz BT Bassrefl. sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Lautsprecher Multiroom 120W 40-30000Hz BT Bassrefl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04161

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041612

Sonepar Artikelnummer

121011774

Hersteller Artikelnummer

04161

Hersteller Typ

SMART SOUNDBOX 3 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04161

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

40 .. 30000 Hz

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Ja

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

4.000 kg

Canton Smart Soundbox 3 in Schwarz (4161), 120 W, Multiroom, Bluetooth.