Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Soundbar 2.1.2 Multiroom 300W Bassrefl. BT int.Subw. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Soundbar 2.1.2 Multiroom 300W Bassrefl. BT int.Subw. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04170

  • Ausführung - Heimkino-System

  • Internet-Radio - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Mit Tuner - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041704

Sonepar Artikelnummer

120927218

Hersteller Artikelnummer

04170

Hersteller Typ

SMART SOUNDBAR 10 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

04170

Ausführung:

Heimkino-System

Internet-Radio:

Nein

Bluetooth:

Ja

Mit Tuner:

Nein

Mit Verstärker:

Ja

Blu-ray-Player:

Nein

CD-Player:

Nein

DVD-Player:

Nein

Mit Schallplattenspieler:

Nein

DAB+:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

RDS:

Nein

MP3 Wiedergabe:

Nein

Ethernet:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Breite:

990 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

5.700 kg