Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG!Standlautspr. 3Weg 600W/LS 22-30000Hz BT USB Disp FB Nuss

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG!Standlautspr. 3Weg 600W/LS 22-30000Hz BT USB Disp FB Nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04329

  • Farbe - sonstige

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 3

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043296

Sonepar Artikelnummer

121012860

Hersteller Artikelnummer

04329

Hersteller Typ

SMART VENTO 9 S2 NUSS

Hersteller Artikel Nr.:

04329

Farbe:

sonstige

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

3

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

22 .. 30000 Hz

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

287 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

56.400 kg

Die vollaktiven Smart Vento 9 S2 sind mit kraftvollenVerstärkern ausgerüstet, die jedem Standlautsprecher 600 Watt Leistung zur Verfügung stellen. Dabei stellt die kabellose Signalübertragung mit 24 Bit-Signalverarbeitung zwischen den Lautsprechern die Musikwiedergabe in höchster Qualität sicher. Für den Musikgenuss in Ihrem Zuhause müssen Sie nur noch ein Quellgerät sowie die Stromkabel anschließen – externe Endstufen und Lautsprecherkabel werden nicht mehr benötigt. In den formschönen Bassreflex-Standlautsprechern erzeugen die beiden Titanium Graphit Tieftonchassis im 192-mm-Format tiefste Bässe - höchste Präzision und enormer Druck sind garantiert. Dabei sorgen unsere Double-Cone- und Wave-Sicken-Technologie auch bei hohen Lautstärken für konturenscharfen Klang. In den mittleren Tonlagen setzen wir in der Smart Vento 9 S2 einen 174-mm-Titanium-Graphit-Mitteltöner ein: seine große Membranfläche und die dreifach gefaltete Wave-Sicke sowie der starke Antrieb ermöglichen eine stets klare und authentische Musikwiedergabe. Die perfekte Ergänzung kommt in Form unserer bewährten und klanglich hochkarätigen 25-mm-Hochtonkalotte mit einer Membran aus Aluminiumoxidkeramik.