Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Standlautsprecher 3Weg 350W 24-30000Hz BT USB Disp FB sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Standlautsprecher 3Weg 350W 24-30000Hz BT USB Disp FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04358

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 3

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043586

Sonepar Artikelnummer

121011794

Hersteller Artikelnummer

04358

Hersteller Typ

SMART TOWNUS 8 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04358

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

3

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

24 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

350 W

Bassreflexsystem:

Ja

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

230 mm

Höhe:

1015 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

40.000 kg

Canton Smart Townus 8 in Schwarz (4358), 3-Wege-Standlautsprecher, 350 W, 24–30 000 Hz, Bluetooth, USB, Display.