Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3997

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243039978

Sonepar Artikelnummer

120635047

Hersteller Artikelnummer

3997

Hersteller Typ

SMART SUB 8 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

3997

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

50 .. 200 Hz

Musikbelastbarkeit:

200 W

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

270 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.500 kg

Canton Smart Sub 8 aktives Subwoofer-System, 200 W, Frequenzbereich 50–200 Hz, automatische Ein-/Abschaltung, schwarz (3997). Aktiver Tieftonlautsprecher für Heimkinoanlagen.