Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04149

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041490

Sonepar Artikelnummer

120926433

Hersteller Artikelnummer

04149

Hersteller Typ

SMART SUB 8 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

04149

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

27 .. 150 Hz

Musikbelastbarkeit:

200 W

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

270 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.500 kg