Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 200W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04248

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 200 W

  • Bluetooth - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243042480

Sonepar Artikelnummer

121011773

Hersteller Artikelnummer

04248

Hersteller Typ

SMART SUB 10 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04248

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

200 W

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

22 .. 200 Hz

Musikbelastbarkeit:

330 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

320 mm

Höhe:

435 mm

Tiefe:

455 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

11.800 kg

Canton Smart Sub 10 in Weiß (4248), 200 W.