Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 220W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Subwoofersystem aktiv 220W 50-200Hz Ein/Aussch.Autom. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04150

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041506

Sonepar Artikelnummer

120926434

Hersteller Artikelnummer

04150

Hersteller Typ

SMART SUB 12 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

04150

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

200 W

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

380 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

22.800 kg