Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Surround System 2.1 300W 25-30000Hz 4HDMI BT FB sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Surround System 2.1 300W 25-30000Hz 4HDMI BT FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04155

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2.1

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041551

Sonepar Artikelnummer

120926432

Hersteller Artikelnummer

04155

Hersteller Typ

SMART SOUNDDECK 100 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

04155

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2.1

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Frequenz:

25 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

300 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

12.500 kg