Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Surround System 2.1 300W 25-30000Hz 4HDMI BT FB ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Surround System 2.1 300W 25-30000Hz 4HDMI BT FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04156

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2.1

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041568

Sonepar Artikelnummer

121011769

Hersteller Artikelnummer

04156

Hersteller Typ

SMART SOUNDDECK 100 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04156

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2.1

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Frequenz:

25 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

300 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

12.500 kg

Canton Smart Sounddeck 100 in Weiß (4156), 2.1-Surround-Sounddeck, 300 W, 4× HDMI, 4K, Bluetooth, Fernbedienung.