Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - VG! Wireless AV-Verstärker 600W 4HDMI DTSHD Multir. BT sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - VG! Wireless AV-Verstärker 600W 4HDMI DTSHD Multir. BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04154

  • Mit Fernbedienung - Ja

  • Breite - 245 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 154 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243041544

Sonepar Artikelnummer

120931046

Hersteller Artikelnummer

04154

Hersteller Typ

SMART AMP. 5.1 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

04154

Mit Fernbedienung:

Ja

Breite:

245 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

154 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

2.640 kg