CANTON - VG! Wireless AV-Vorverstärker 4HDMI DTSHD Multir. BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04153
Ausführung - Vorverstärker
Mit Fernbedienung - Ja
Breite - 245 mm
Höhe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243041537
Sonepar Artikelnummer
120931045
Hersteller Artikelnummer
04153
Hersteller Typ
SMART CONNECT 5.1 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
04153
Ausführung:
Vorverstärker
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
245 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
1.230 kg


