CANTON - Wandeinbaulautspr.2Weg 50/100W BxHxT:19x27x7cm Inh.=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2919
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 50 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029191
Sonepar Artikelnummer
120359255
Hersteller Artikelnummer
2919
Hersteller Typ
INWALL 845 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2919
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
50 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
50 .. 40000 Hz
Musikbelastbarkeit:
100 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
2.512 kg


