CANTON - Wandeinbaulautspr.2Weg 60/120W BxHxT23.6x33x8.5cm Inh=2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2921
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 60 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029214
Sonepar Artikelnummer
120359257
Hersteller Artikelnummer
2921
Hersteller Typ
INWALL 865 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2921
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
60 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
45 .. 40000 Hz
Musikbelastbarkeit:
120 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
236 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
3.836 kg


