CANTON - Wandeinbaulautspr. 2Weg 90/160W BxHxT:26.3x36.7x10cm 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3763
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 90 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243037639
Sonepar Artikelnummer
120396453
Hersteller Artikelnummer
3763
Hersteller Typ
INWALL 989 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
3763
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
90 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
42 .. 40000 Hz
Musikbelastbarkeit:
160 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
263 mm
Höhe:
367 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
5.280 kg


