CANTON - Wandeinbaulautsprecher 2Weg 70/140W BxHxT:40x19x7cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2920
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 70 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029207
Sonepar Artikelnummer
120296793
Hersteller Artikelnummer
2920
Hersteller Typ
INWALL 845 LCR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2920
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
70 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
42 .. 40000 Hz
Musikbelastbarkeit:
140 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
1.998 kg


