CANTON - Wandhalterung für AM5 Plus XL.3 oder Pro XL.3 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4017
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Wand
Breite - 45 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243040172
Sonepar Artikelnummer
120554816
Hersteller Artikelnummer
4017
Hersteller Typ
CANTOMOUNT U SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
4017
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.515 kg
Canton Wandhalterung CantomMount U in Schwarz (4017) für Canton AM5 Plus XL.3 oder Pro XL.3 Lautsprecher. Ermöglicht die Wandmontage dieser Canton-Lautsprecher, schwenkbare Konstruktion für flexible Ausrichtung auf die Hörposition.


