CANTON - Wandhalterung für AM5 ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4018
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Wand
Breite - 45 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243040189
Sonepar Artikelnummer
120554817
Hersteller Artikelnummer
4018
Hersteller Typ
CANTOMOUNT U WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
4018
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.515 kg
Flexible Wandhalterung Cantomount U in Weiß, speziell entwickelt für Canton AM5 Lautsprecher zur optimalen Ausrichtung.


