Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO GAVAZZI - Energiezähler 3-ph, Wandlerm. 5A, Touch-Display, Mbus

CARLO GAVAZZI
kopierenkopieren
CARLO GAVAZZI - Energiezähler 3-ph, Wandlerm. 5A, Touch-Display, Mbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM330DINAV53HM1X

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8030956069907

Sonepar Artikelnummer

120641425

Hersteller Artikelnummer

EM330DINAV53HM1X

Hersteller Typ

EM 330 MBus

Hersteller Artikel Nr.:

EM330DINAV53HM1X

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Zweitarif

Montageart:

REG

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

ohne

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

3

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Schutzart (IP):

IP51

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.300 kg

Energiezähler, 3-phasig, 3-DIN Baubreite, Touch Display, MBus Schnittstelle, Wandlermessung 1/5A