CARLO GAVAZZI - Energiezähler 3-ph, Wandlerm. 5A, Touch-Display, ModBus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM330DINAV53HS1X
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8030956069877
Sonepar Artikelnummer
120641424
Hersteller Artikelnummer
EM330DINAV53HS1X
Hersteller Typ
EM 330 ModBus
Hersteller Artikel Nr.:
EM330DINAV53HS1X
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.300 kg


