CARLO GAVAZZI - Energiezähler, geeicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM340DINAV23XO1PFB
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 113 .. 265 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8030956070170
Sonepar Artikelnummer
120407908
Hersteller Artikelnummer
EM340DINAV23XO1PFB
Hersteller Typ
EM 340
Hersteller Artikel Nr.:
EM340DINAV23XO1PFB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
113 .. 265 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
208 .. 400 V
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100 .. 1500 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.240 kg


