CARLO GAVAZZI - INN DC Unterspannungsüberwachung 8-28V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INN DUA52C724
Spannungsmessbereich 1 - 8 .. 28 V
Spannungsmessbereich 2 - 0 V
Spannungsart des Messbereichs - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205702
Hersteller Artikelnummer
INN DUA52C724
Hersteller Typ
INN DUA52C724
Hersteller Artikel Nr.:
INN DUA52C724
Spannungsmessbereich 1:
8 .. 28 V
Spannungsmessbereich 2:
0 V
Spannungsart des Messbereichs:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechwert Spannung:
8 .. 28 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
67.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.074 kg


