Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO GAVAZZI - Reflektor 84 mm rund

CARLO GAVAZZI
kopierenkopieren
CARLO GAVAZZI - Reflektor 84 mm rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER4

  • Form - rund

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 7.4 mm

  • Außendurchmesser - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5709870048949

Sonepar Artikelnummer

120268942

Hersteller Artikelnummer

ER4

Hersteller Typ

ER4

Hersteller Artikel Nr.:

ER4

Form:

rund

Höhe:

0 mm

Breite:

7.4 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.030 kg

Reflektor 84 mm rund für Reflexionslichtschranken (ER4). Dreiecksprismatischer Reflektor für Carlo Gavazzi Reflexions-Lichtschranken, Durchmesser 84 mm. Hersteller CARLO GAVAZZI.