CARLO GAVAZZI - Thermistorrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTA04DM24
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8030956084115
Sonepar Artikelnummer
120817877
Hersteller Artikelnummer
DTA04DM24
Hersteller Typ
DTA04DM24
Hersteller Artikel Nr.:
DTA04DM24
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
84 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
99.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.380 kg


