Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 1-phasig, 1 x 30A

CARLO GAVAZZI
kopierenkopieren
CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 1-phasig, 1 x 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGC1P23V30ED

  • Herkunftsland - MT

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121387284

Hersteller Artikelnummer

RGC1P23V30ED

Hersteller Typ

RGC1P23V30ED

Hersteller Artikel Nr.:

RGC1P23V30ED

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.440 kg

Der Carlo Gavazzi RGC1P ist ein 1‑poliger, proportional schaltender Thyristorsteller mit integriertem Kühlkörper, ideal zur präzisen Leistungsregelung einphasiger Lasten. Er lässt sich direkt über analoge Strom‑ oder Spannungssignale steuern und ermöglicht die Auswahl verschiedener Schaltmodi – Phasenanschnitt, Vollwelle, erweiterte Vollwelle sowie Softstart für empfindliche oder temperaturabhängige Lasten. Dank modernster Drahtbond- und Direct‑Bonding‑Technologie bietet der RGC1P eine besonders lange Lebensdauer und hohen Schutz vor thermischen Belastungen und Überspannungen. Der robuste Aufbau, Nennströme bis 63 AAC und Betriebsspannungen bis 660 VAC machen ihn ideal für industrielle Anwendungen wie Öfen, Heizanlagen oder Spritzgussmaschinen. Bereits mit montiertem Kühlkörper geliefert, ist der RGC1P sofort einsatzbereit und UL‑zertifiziert mit einer Kurzschlussstromfestigkeit von 100 kArms.