Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 1-phasig, 1 x 30A 4-20mA

CARLO GAVAZZI
kopierenkopieren
CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 1-phasig, 1 x 30A 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGC1P23AA30E

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nullpunktschaltend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5350035429068

Sonepar Artikelnummer

120411298

Hersteller Artikelnummer

RGC1P23AA30E

Hersteller Typ

RGC1P23AA30E

Hersteller Artikel Nr.:

RGC1P23AA30E

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nullpunktschaltend:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.500 kg

Thyristorsteller 1-phasig, 4-20 mA, Phasenanschnitt, 1 x 30A, optional auch mit 0-10V erhältlich