Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 3-phasig, 3x20A, 4-20mA, Schw.Pak.Strg. C1

CARLO GAVAZZI
kopierenkopieren
CARLO GAVAZZI - Thyristorsteller 3-phasig, 3x20A, 4-20mA, Schw.Pak.Strg. C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGC3P60AA20C1

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90 .. 250 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5350035426012

Sonepar Artikelnummer

120641421

Hersteller Artikelnummer

RGC3P60AA20C1

Hersteller Typ

RGC3P60AA20C1

Hersteller Artikel Nr.:

RGC3P60AA20C1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

90 .. 250 V

Anzahl der Phasen:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nullpunktschaltend:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

20 A

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.600 kg

Thyristorsteller 3-phasig, 3 x 20A, 4-20mA, keine ext. Spannungsversorgung benötigt, Schwingungspaketsteuerung C1