Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO - Kirchenbankstrahler 320W L:800mm Netzanschl.:Links

kopierenkopieren
CARLO - Kirchenbankstrahler 320W L:800mm Netzanschl.:Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBST00800

  • Ausführung - Kirchenbankheizung

  • Spannung - 230 V

  • Max. Heizleistung - 320 W

  • Höhe - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109380

Hersteller Artikelnummer

EBST00800

Hersteller Typ

EBST00800

Hersteller Artikel Nr.:

EBST00800

Ausführung:

Kirchenbankheizung

Spannung:

230 V

Max. Heizleistung:

320 W

Höhe:

185 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.300 kg

carlo Infrarot-Bankstrahler sind für die waagrechte Montage unter den Bänken und Kirchen­bänken vorgesehen. Sie sind entsprechend der Europanorm EN60335-2-30 gefertigt und geprüft. Das bruchfeste Spezialheizelement mit hohem Abstrahlvermögen und geringer Heizelementtemperatur erzeugt langwellige Infrarotstrahlung. Diese milde Wärme wird vom Kirchenbesucher als besonders angenehm empfunden. Ein integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung garantiert ein Höchst­maß an Sicherheit. Daher sind die carlo Infrarot-Bankstrahler auch für unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen und dürfen auch automatisch eingeschalten werden. Der Elektro-Anschluss erfolgt über Gerätestecker und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Die Infrarot-Kirchenbankstrahler sind durchverdrahtet und können, bis zu einer Gesamt­leistung von 2200 W pro Kirchenbank, in Reihe geschalten werden. Als Zubehör steht hierfür eine Geräte-Verbindungsleitung mit Winkelgerätestecker zu Verfügung. Geringe Einschaltzeiten durch rasch einsetzende Wärmewirkung minimieren die Betriebs­kosten erheblich.