Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CARLO - Rippenrohrheizkörper 1000W schwarz

kopierenkopieren
CARLO - Rippenrohrheizkörper 1000W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ERH100S10

  • Heizleistung - 1000 W

  • Mit dekorativer Verkleidung - Nein

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801258

Hersteller Artikelnummer

ERH100S10

Hersteller Typ

ERH100S10

Hersteller Artikel Nr.:

ERH100S10

Heizleistung:

1000 W

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

schwarz

Breite:

875 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

5.830 kg

Universelles Heizgerät für ausschließlich industrielle Zwecke und ortsfester Montage. In Bereichen die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, dürfen Rippenrohrheizkörper waagrecht am Boden oder an der Wand montiert werden. Ansonsten beträgt die Montagehöhe mind. 1,8 m. Ideal für Pumpstationen, Schaltanlagen, Fahrtreppen, Wasserkraftwerke, usw.Schutzart IP54, Spannung 230V, austauschbarer Heizdorn.