CCS CORNING - Aderabzweiger UB2A 0,4-0,9mm blau fettgefüllt (1000Stk./Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024393
Fettfüllung gegen Korrosion - Ja
Nennquerschnitt - 0.4 .. 0.9 mm²
Max. Aderzahl anschließbar - 1
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059496710838
Sonepar Artikelnummer
120889385
Hersteller Artikelnummer
1024393
Hersteller Typ
UB2A-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
1024393
Fettfüllung gegen Korrosion:
Ja
Nennquerschnitt:
0.4 .. 0.9 mm²
Max. Aderzahl anschließbar:
1
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für Außendurchmesser:
2.08 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010


