CCS CORNING - Aderverbinder UR2 0,4-0,9mm rot fettgefüllt (1000 Stk./Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024402
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - Ja
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.9 mm
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059496712528
Sonepar Artikelnummer
120889394
Hersteller Artikelnummer
1024402
Hersteller Typ
UR2-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
1024402
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
Ja
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Farbe der Isolation:
rot
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


