CCS CORNING - Aderverbinder UR2-M 0,4-0,9mm rot fettgefüllt (1000Stk./Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024404
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - Ja
Nennquerschnitt - 0.4 .. 0.9 mm²
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059496712542
Sonepar Artikelnummer
120889395
Hersteller Artikelnummer
1024404
Hersteller Typ
UR2-CART
Hersteller Artikel Nr.:
1024404
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
Ja
Nennquerschnitt:
0.4 .. 0.9 mm²
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar:
3
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für Außendurchmesser:
2.1 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010


