CCS CORNING - Aderverbinder UY2 0,4-0,9mm gelb fettgefüllt (1000 Stk./Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024006
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - Ja
Nennquerschnitt - 0.4 .. 0.9 mm²
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059496709474
Sonepar Artikelnummer
120889400
Hersteller Artikelnummer
1024006
Hersteller Typ
UY2-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
1024006
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
Ja
Nennquerschnitt:
0.4 .. 0.9 mm²
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Farbe der Isolation:
sonstige
Transparent:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.998 kg


