Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CCS CORNING - Aufteiladapter innen 1,2m, 2-6 Fasern

CCS CORNING
kopierenkopieren
CCS CORNING - Aufteiladapter innen 1,2m, 2-6 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 317849

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Mit Hohlkabel - Nein

  • Mit Zugentlastung - Ja

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056418202259

Sonepar Artikelnummer

120529525

Hersteller Artikelnummer

317849

Hersteller Typ

FAN-BT47-06

Hersteller Artikel Nr.:

317849

Anzahl der Fasern:

6

Mit Hohlkabel:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

39269097

LWL-Aufteiladapter FAN-BT47-06 von CCS Corning für 2 bis 6 Fasern, innenliegend, Länge 1,2 m. Dient zum geordneten Aufteilen von Multicore-LWL-Kabeln auf einzelne Fasern oder Fasergruppen, für den Einsatz innerhalb von LWL-Verteilern und Patchfeldern.