CCS CORNING - ECAM Kabeleinführungs-System für BPEO ECAM S7 ROUND Einzelport,Kabel von 3 bis 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982063
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121394722
Hersteller Artikelnummer
982063
Hersteller Typ
UU003030390
Hersteller Artikel Nr.:
982063
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinfürung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe Abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.


